Q145 白角杭 伝蔵 04906409

白角杭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
トラスコ品番
428-7504
注文コード
04906409
品番
Q145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ガーデニングや草花の支柱などで使われる杭です。

用途
支柱、竹垣、柵などを作る材料に。
トラスコ品番
428-7504
長さ(mm)
450
材質
本体:天然木
幅(mm)
30
注意
※天然木を使用の為、ひびや割れがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする