※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
大
大
小
穴数
6穴
3穴
5穴
6穴
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
穴数
6穴
材質
高圧ポリエチレン
サイズ
大
仕上がり寸法(mm)
80×68×H30
仕様
米飯:90g