※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
PE おにぎり型(A)関西型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
小
小
大
穴数
5穴
3穴
5穴
6穴
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴数
5穴
材質
高圧ポリエチレン
サイズ
小
仕上がり寸法(mm)
70×60×H30
仕様
米飯:70g