- PE おにぎり型(B)関東型 山県化学 04908618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE おにぎり型(B)関東型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
穴数5穴
内容量1個注文コード04908618品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
穴数5穴材質高圧ポリエチレンサイズ仕上がり寸法(mm)68×65×H25仕様米飯:80g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする