※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
18-8 ホテルパンクリンプアミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
1/4
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
1/6
1/9
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
1/4
仕様
目の間隔:10mm
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
210×108×H15