7-390-2 丸湯筒 朱 福井クラフト 04909214

丸湯筒 朱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
容量(mL)500
内容量1個注文コード04909214品番7-390-2
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ容量(mL)500外寸(mm)Φ106×H105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04909214
2025-12-11
用途: 蕎麦湯の提供
飲食業

蕎麦屋を25年やっております この湯桶は軽く、洗いやすい上、見栄えも良く、更に追加でお願いしました

対象商品 : 04909205
2021-02-03
用途: 蕎麦湯 を出すとき
飲食業

小さいサイズ 1人用 蓋は、ネジって止めれるので 傾けても蓋が落ちません。洗浄機にかけても問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする