※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
用美(ヤマコー)
アルミ箔鍋 金/銀(200枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
銀
金/銀
銀
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04909397
品番
80047
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質
アルミ
色
銀
サイズ(号)
8
外寸(mm)
240×240
底径(Φmm)
110