鉄製抜き差し蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左開き用 注文コード04910858 品番A-95(左開き用)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
材質 用途各種BOX。 仕様左開き用 厚さ(mm)1.6 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
展示パネルの簡易連結組み立て
製造業

蝶番サイズが小さいのにもかかわらず、軸が太く、それでいて噛み合わせの精度が秀逸で、安心して使用できました。何回抜き差ししても、軽く、誰にでも使える安心感がありました。

対象商品:
04910858
2019-10-28
用途:
取外し可能な扉の蝶番として

安価な抜き差し蝶番で良いです。鉄製なので錆がどの程度出るのか心配ですが。

対象商品:
04910858
2019-11-11
用途:
自作の工具の蓋に使用しています

バンドソーを製作しましたが、メンテナンスのため鋸刃の回転部分のカバーの取り外しができるようにこのパーツを使いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする