京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KPD010
トラスコ品番
643-2778
注文コード
04911471
品番
GBA43R125-010 KPD010
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
材質
KPD010
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
用途
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。
トラスコ品番
643-2778
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。