チップ GH

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04914156 品番 GH4020-02 PR930
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

材質PR930 トラスコ品番146-6364 厚さ(mm)7.5 寸法L(mm)20 寸法H(mm)7.5 被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/H(高硬度材(40HRC以下)) 切刃長さ(mm)20 寸法W(mm)4.0 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする