京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
注文コード
04914253
品番
GH4020-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
材質
TC60M
トラスコ品番
147-2186
寸法H(mm)
7.5
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
4.0
寸法R(mm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。