曜日別特売
NR2036-001 PTFEヘラ四方型 フロンケミカル 04914450

代表画像

PTFEヘラ四方型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
全長(mm)300
材質PTFE
内容量1本注文コード04914450品番NR2036-001
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

把手がヘラの中心についている為、タテ、ヨコ両方の面でご使用できます。
離型性に優れています。
耐熱性、耐薬性

トラスコ品番
406-9117
材質
PTFE
全長(mm)
300
幅(mm)
【すくい部】135
色
白
ヘラサイズ(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする