京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04914567
品番
GH6020-05 PR630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼フライス、ねじ切り・溝入れ用汎用材種。高い被膜密着強度の窒化チタン系PVDコーティング。
材質
PR630
トラスコ品番
146-6640
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。