代表画像
フロンケミカル
PTFEヘラクワ型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
1200
300
1200
材質
PTFE・PP
PTFE
PTFE・PP
ヘラサイズ(mm)
90
90
140
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04914836
品番
NR2037-003
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タンク内の清掃や残留物の取り出し用に、長さが2種類あります。
離型性に優れています。
耐熱性、耐薬性
トラスコ品番
406-9100
材質
PTFE・PP
幅(mm)
【すくい部】100
全長(mm)
1200
ヘラサイズ(mm)
90
色
白