代表画像
フロンケミカル
PTFEヘラクワ型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
300
300
1200
材質
PTFE
PTFE
PTFE・PP
ヘラサイズ(mm)
140
90
140
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04914967
品番
NR2037-002
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タンク内の清掃や残留物の取り出し用に、長さが2種類あります。
離型性に優れています。
耐熱性、耐薬性
トラスコ品番
407-2304
材質
PTFE
幅(mm)
【すくい部】150
全長(mm)
300
ヘラサイズ(mm)
140
色
白