チップ GHU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04914971 品番 GHU40-20 CR9025
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。

材質CR9025 トラスコ品番172-6951 厚さ(mm)7.5 寸法H(mm)7.5 切刃長さ(mm)20 寸法B(mm)20 寸法W(mm)4.0 寸法R(mm)0.25 コーナー半径(mm)0.25 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする