京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GIA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04915066
品番
GIA30 CR9025
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
172-7010
厚さ(mm)
5
寸法H(mm)
5.0
切刃長さ(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
3.0
寸法R(mm)
0.20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。