京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04916003
品番
GMG3020-040MS CR9025
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
142-0259
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。