京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN90
注文コード
04916082
品番
GMG3020-150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
一般外旋削加工から突切り・溝入れ・多機能加工用強靭サーメット。耐欠損性・耐熱衝撃性に優れ、湿式加工にも対応可能。
材質
TN90
トラスコ品番
174-4054
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
寸法W(mm)
3.0
寸法M(mm)
2.3
寸法R(mm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。