京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04916091
品番
GMG3020-150RU CR9025
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
142-3142
厚さ(mm)
4.3
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
寸法W(mm)
3.0
寸法M(mm)
2.3
寸法R(mm)
1.5
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。