※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク100mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-1690 注文コード04916156 品番CS03R-10S-PD-100-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-1690 アズワン品番68-1227-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする