京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04917202
品番
GMM2020-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状
深溝入れ突切り用切味重視型・ブレーカなし
材質
KW10
トラスコ品番
644-0797
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
寸法W(mm)
2
寸法M(mm)
1.5
寸法R(mm)
0
角度θ(°)
15