京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04917613
品番
GMM3020-020MS KW10
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
トラスコ品番
644-1131
材質(本体)
KW10
寸法S(mm)
4.3
適合ホルダ
KGM...3(...)・KGM...2(...)
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20