京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04918566
品番
GMM8030-080MW CR9025
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
174-3929
厚さ(mm)
5.5
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
30
寸法W(mm)
8.0
寸法M(mm)
6.0
寸法R(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。