曜日別特売
CS03R-10S-PD-145-ZC205B1 スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク145mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04918597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク145mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-0062注文コード04918597品番CS03R-10S-PD-145-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-0062アズワン品番68-1230-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする