京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
厚さT(mm)
4.5
注文コード
04919652
品番
GVFL250-020A TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。