京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
トラスコ品番
144-5537
注文コード
04924141
品番
GVR145-020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
材質
TC60M
トラスコ品番
144-5537
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
5.0
寸法A(mm)
4.0
寸法B(mm)
2.3
寸法W(mm)
1.45
寸法R(mm)
0.2
使用コーナー数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。