京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN90
厚さT(mm)
5.5
トラスコ品番
644-3176
注文コード
04924717
品番
GVR200-020B TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
一般外旋削加工から突切り・溝入れ・多機能加工用強靭サーメット。耐欠損性・耐熱衝撃性に優れ、湿式加工にも対応可能。
厚さT(mm)
5.5
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
15
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
644-3176
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。