京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
厚さT(mm)
4
トラスコ品番
144-5731
注文コード
04924726
品番
GVR200-020S KW10
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
寸法A(mm)
4.0
寸法B(mm)
2.3
寸法H(mm)
4.0
寸法L(mm)
11
寸法R(mm)
0.2
厚さT(mm)
4
寸法W(mm)
2.00
材質
KW10
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
11
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
144-5731
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。