画像準備中

チップ GVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KW10 厚さT(mm)6.5 トラスコ品番147-2500 注文コード04925182 品番GVR280-020C KW10
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質・厚さT・トラスコ品番など56種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

厚さT(mm)6.5 材質KW10 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)21 穴の形状穴無し トラスコ品番147-2500
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする