京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
142-4360
注文コード
04928025
品番
KFTBR65100-4S
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
端面・溝入れブレード
寸法A(mm)
5.2
寸法C(mm)
4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
150
寸法T(mm)
25
刃幅W(mm)
4
端面溝径D(Φmm)
65~100
適合チップ
FTK4
勝手
右勝手
適合
取外しレンチ:LTK-5
トラスコ品番
142-4360
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。