京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
248-7764
248-7764
645-1772
645-1781
645-1799
645-1802
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04928515
品番
KGBAR2525M-16
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
クランプセット:LGBA-16R/L
レンチ:FT-15
用途
外径浅溝入れホルダ
勝手
右勝手
クランプシステム
レバーロック
トラスコ品番
248-7764
H1=h
25
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
24
寸法H3(mm)
4
寸法F1(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。