京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
645-0041
注文コード
04930712
品番
KIGHR4532B-5
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
押え金具:CGH-2L
クランプボルト:HH6X25
ワッシャ:W-6
スプリング:SP-6
レンチ:LW-5
用途
大内径浅溝入れホルダ
勝手
右勝手
トラスコ品番
645-0041
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
200
寸法F(mm)
28.2
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
27
寸法T(mm)
12
最小加工径A(Φmm)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。