※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04931211
品番
KTGFR1010F-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径溝加工、内径溝加工ともに使用可能。
経済的3コーナー仕様チップ。
10角シャンクからレパートリー化です。
大径溝入タイプ。
用途
外径浅溝入れホルダ(オフセットあり)
適合
クランプスクリュー:GS-40TR
レンチ:FT-10
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
12
寸法H3(mm)
2.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
18.5
勝手
右勝手
トラスコ品番
550-1041
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04931211
KTGFR1010F-16
24635616
KGBFR1010JX-16F
ホルダ KGBFR/L
京セラ
1本
¥
8,498
税込
¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です