※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st15mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-15シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-4465 注文コード04934356 品番CS03R-16-NDW-15+10-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-4465 アズワン品番68-1253-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする