曜日別特売
WP875 スカート(フレア) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935012

WP875 スカート(フレア) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935012
WP875 スカート(フレア) カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935012

スカート(フレア) カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ15号
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)127
内容量1枚注文コード04935012品番WP875
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

「WP875」は、おもてなし業や事務服向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース用フレアスカートです。美しいドレープ性と優れた機能性を兼ね備えており、オフィスだけでなくホテルやショールームの受付など、幅広い接客業で採用されています。 立体感のある上品なドレープが特徴のフレアスカートです。ウエストのベルト下におしゃれなパイピングアクセントが施されています。お腹を圧迫しにくいカーブベルト仕様で、滑り止めも付いています。左右に小物を収納できる両脇スラッシュポケット付きです。

色
ベージュ
サイズ
15号
ウエスト(cm)
75
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
127
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする