ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1個注文コード04937091品番MVLNR2020K-16
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95クランプシステム二重クランプ方式チップ逃げ角(°)0トラスコ品番142-6044寸法b(mm)20寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする