曜日別特売
7224158368 DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - 4ピン) DJI 04938968

DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - 4ピン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04938968
品番
7224158368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

トランシーバーをMaster Wheels/Ronin 2に接続し、Master WheelsからRonin 2/RSジンバル/カメラを制御できるようにすると同時に、ジンバルからトランシーバーへの電源供給にも対応します。

付属品
DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - 4ピン)
長さ(cm)
50
本体質量(g)
39
互換性
DJI SDR Transmission 2 、DJI Master Wheels、Ronin 2
注意
※1. DJI SDR Transmission 2が対応するRSシリーズ ジンバルスタビライザーには、DJI RS 5、RS 4 Pro、RS 4、RS 3 Proが含まれます。注意事項:RS 4 Pro、RS 4、RS 3 Proと併用する場合、別売りのDJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル (USB-C - CAN) が必要です。
※2. DJI SDR Transmission 2トランシーバーをRSシリーズ スタビライザーに接続する場合、ジンバルとカメラを接続するために、リモートカメラ制御には追加のマルチカメラ制御ケーブルが必要です。スタビライザーに同梱されているマルチカメラ制御ケーブルを使用するか、カメラモデルに応じて公式DJIストアから適合するケーブルを購入できます。対応するジンバル スタビライザーの公式ウェブサイトに掲載されている「カメラ&レンズの互換性」ページで、対応カメラモデルと利用可能な制御機能を確認してください。また、DJI SDR Transmission 2トランシーバーをクイックリリース プレート経由でスタビライザーに接続する場合、ネイティブの縦向き撮影設定には対応しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする