曜日別特売
7224158351 DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - CAN) DJI 04939002

DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - CAN)7224158351

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04939002
品番
7224158351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

トランシーバーをRS 4 Pro/RS 4/RS 3 Proに接続し、アプリからジンバルを無線制御できるようにするとともに、ジンバルからトランシーバーへの電源供給に対応します。カメラ制御にも対応しています。

付属品
DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C - CAN)
長さ(cm)
40
本体質量(g)
20
互換性
DJI SDR Transmission 2、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4、DJI RS 3 Pro
注意
※DJI SDR Transmission 2トランシーバーをRSシリーズ スタビライザーに接続する場合、ジンバルとカメラを接続するために、リモートカメラ制御には追加のマルチカメラ制御ケーブルが必要です。スタビライザーに同梱されているマルチカメラ制御ケーブルを使用するか、カメラモデルに応じて公式DJIストアから適合するケーブルを購入できます。対応するジンバル スタビライザーの公式ウェブサイトに掲載されている「カメラ&レンズの互換性」ページで、対応カメラモデルと利用可能な制御機能を確認してください。また、DJI SDR Transmission 2トランシーバーをクイックリリース プレート経由でスタビライザーに接続する場合、ネイティブの縦向き撮影設定には対応しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする