京セラ
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
209-0252
主な用途
クランプセット
注文コード
04939383
品番
CPS-2
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クランプセット
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
14.0
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
6.8
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
2.5
トラスコ品番
209-0252
主な用途
クランプセット
寸法LF(mm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。