曜日別特売

部品 クランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番209-0333主な用途クランプセット注文コード04939471品番CPS-5R
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法B(mm)18.0寸法C(mm)17.5寸法D(mm)12.0寸法E(mm)9.0寸法F(mm)2.5寸法G(mm)2.5トラスコ品番209-0333主な用途クランプセット寸法LF(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする