曜日別特売
CPS-6S 部品 クランプセット 京セラ 04939523

部品 クランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番209-0376注文コード04939523品番CPS-6S
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
用途クランプセット寸法A(Φmm)M6×1.0寸法B(mm)18.5寸法C(mm)18.0寸法D(mm)12.0寸法E(mm)12.0寸法F(mm)3.0寸法G(mm)3.0(ボルト裏面側の六角穴2面幅)トラスコ品番209-0376
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする