※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFEオール被覆W型撹拌棒(固定羽根タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
625
425
¥22,980
525
¥26,980
625
¥29,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04940036
品番
NR0258-003-WEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粘度が高いサンプルの撹拌に最適です。
全長(mm)
625
高さ(mm)
60
羽根幅(mm)
100
厚さ(mm)
5【結合部溶接あり】
シャフト径(Φmm)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100