※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
鉄芯出しPTFE被覆プロペラ式撹拌棒(2連式)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04940079
品番
NR2061-001
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
プロペラ羽根が2段についています。
全長(mm)
350
間隔(mm)
上下羽根:75
シャフト径(Φmm)
8
羽根径(Φmm)
52
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100