※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒B型(2連式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
600
注文コード
04940140
品番
NR2081-003
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全長(mm)
600
寸法C(mm)
150
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
16