NR2032-001 PTFEオール被覆ミニ撹拌棒(マグネチックスターラー用) フロンケミカル 04940201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEオール被覆ミニ撹拌棒(マグネチックスターラー用)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04940201
品番
NR2032-001
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

撹拌機を使用せず、スターラーを使用して羽根部のみを回転させます。シャフト部をクランプやゴム栓等で固定したままで、先端部の撹拌子(羽根部分)が回転する構造です。PTFE回転子を容器の底面より浮かせた状態で回転できるので、底面との摩擦で生じるPTFEの摩耗を無くせます。

羽根幅(mm)
20
羽根の長さ(mm)
35
全長(mm)
250
シャフト径(Φmm)
8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする