※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFEオール被覆6枚羽根撹拌棒(2連式)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04940298
品番
NR2063-001
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
6枚羽根が2段についています。
全長(mm)
450
高さ(mm)
12
間隔(mm)
上下羽根:75
羽根径(Φmm)
50
シャフト径(Φmm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0