曜日別特売
NR0258-002-WEL PTFEオール被覆W型撹拌棒(固定羽根タイプ) フロンケミカル 04940359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEオール被覆W型撹拌棒(固定羽根タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可特別運賃12日以内出荷とは
全長(mm)525
内容量1個注文コード04940359品番NR0258-002-WEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

粘度が高いサンプルの撹拌に最適です。

全長(mm)
525
高さ(mm)
50
羽根幅(mm)
80
厚さ(mm)
5【結合部溶接あり】
シャフト径(Φmm)
8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする