曜日別特売
NR2081-001 鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒B型(2連式) フロンケミカル 04940377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒B型(2連式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
450
注文コード
04940377
品番
NR2081-001
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
全長(mm)
450
寸法C(mm)
50
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする