NR2063-003 PTFEオール被覆6枚羽根撹拌棒(2連式) フロンケミカル 04940551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEオール被覆6枚羽根撹拌棒(2連式)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04940551
品番
NR2063-003
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

6枚羽根が2段についています。

全長(mm)
600
高さ(mm)
15
間隔(mm)
上下羽根:125
羽根径(Φmm)
70
シャフト径(Φmm)
8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする